曜日別特売

鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 モーメント荷重対応

鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 モーメント荷重対応 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 モーメント荷重対応 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけが可能なリニアスライドレールです。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
・ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
・縦方向・横方向・回転方向といったさまざまな方向からの荷重に対応し、1本のみでの使用も可能です。
・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
・本製品は1本での販売となります。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82684948TSJ-43-4502340450438.5243
¥99,400
¥98,980
¥108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685088TSJ-35-290900290356.5159
¥58,800
¥57,980
¥63,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685176TSJ-35-3701110370356.5203
¥67,900
¥66,980
¥73,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685237TSJ-43-6903590690438.5363
¥133,000
¥129,800
¥142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685280TSJ-28-290640290285.5148
¥47,800
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685350TSJ-28-370810370285.5190
¥54,900
¥53,980
¥59,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685377TSJ-28-5301170530285.5274
¥65,700
¥64,980
¥71,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685569TSJ-35-4501350450356.5247
¥76,800
¥75,980
¥83,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685840TSJ-43-7704100770438.5398
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685867TSJ-35-5301590530356.5279
¥93,200
¥92,980
¥102,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685885TSJ-35-6902070690356.5367
¥103,000
¥99,980
¥109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692700TSJ-43-6103170610438.5313
¥121,000
¥119,800
¥131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694170TSJ-28-130290130285.574
¥35,200
¥34,980
¥38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694197TSJ-35-6101830610356.5323
¥96,400
¥95,980
¥105,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702089TSJ-28-210460210285.5116
¥43,800
¥42,980
¥47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704338TSJ-28-450990450285.5232
¥60,900
¥59,980
¥65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705406TSJ-43-3701920370438.5208
¥88,900
¥87,980
¥96,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707391TSJ-43-5302760530438.5278
¥109,000
¥99,980
¥109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする