曜日別特売
TSJ-43-530 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 モーメント荷重対応 NBK(鍋屋バイテック会社) 82707391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSJ-43-530 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 モーメント荷重対応 NBK(鍋屋バイテック会社) 82707391
TSJ-43-530 鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 モーメント荷重対応 NBK(鍋屋バイテック会社) 82707391

鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 モーメント荷重対応TSJ-43-530

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法L(mm)530
寸法t(mm)13.5
内容量1個注文コード82707391品番TSJ-43-530
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけが可能なリニアスライドレールです。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
・ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
・縦方向・横方向・回転方向といったさまざまな方向からの荷重に対応し、1本のみでの使用も可能です。
・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
・本製品は1本での販売となります。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

質量(g)
2760
寸法L(mm)
530
寸法H(mm)
43
寸法d(mm)
8.5
寸法L1(mm)
278
寸法t(mm)
13.5
寸法W(mm)
22
寸法M(mm)
M8
寸法W1(mm)
21
寸法t1(mm)
4.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする