曜日別特売
UARF-20-160-RD-P 鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82708240

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UARF-20-160-RD-P 鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82708240
UARF-20-160-RD-P 鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82708240
UARF-20-160-RD-P 鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82708240

鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手UARF-20-160-RD-P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は質量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
106
注文コード
82708240
品番
UARF-20-160-RD-P
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

・美しいアーチ形状の取手。めねじタイプ。
・本体断面は握りやすい楕円形状です。
・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。
・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

質量(g)
106
寸法L(mm)
185
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
160
寸法A(mm)
20
寸法M(mm)
M6
寸法h(mm)
37
寸法Lf(mm)
min:8
許容荷重(N)
1000
表面処理(本体)
静電塗装(つや消しレッド)
ねじサイズ
M6×10
付属ねじ有無
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする