- エクスパンションキャリア ブラック 26-29インチ対応 NOGUCHI 82710805

商品本体

- エクスパンションキャリア ブラック 26-29インチ対応 NOGUCHI 82710805
- エクスパンションキャリア ブラック 26-29インチ対応 NOGUCHI 82710805
- エクスパンションキャリア ブラック 26-29インチ対応 NOGUCHI 82710805

エクスパンションキャリア ブラック 26-29インチ対応

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82710805
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

積載物に応じて天板のサイズを変えられる画期的なキャリア。付属品:アジャストボルトとキャップが取り付けられたステー×2、固定ベース×2、M6×10mmボルト×2、ワッシャー×2、M5×12mmボルト×2、

用途
キャリアを取り付ける用の穴がある26~29インチのスポーツ車
質量(g)
935(実測値)
耐荷重(kg)
18
最大幅(mm)
展開時:L400×W410
天板寸法(cm)
L40×W13
注意
※耐荷重は18kgです。
※子供同乗器の装着はできません。大変危険なので二人乗りはしないでください。サイドフレームのみに荷重をかけるのはおやめください。ボルトにゆるみがないか定期的に確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする