代表画像
HIDAX
ラッシングベルト 50mm幅 Jフック(ナローフック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト長さ固定側(m)
1
1
0.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82711381
品番
HXB50-R7H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラッシングベルト Jフック
モノタロウ
¥
2,698
¥
2,968
税込
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
536-3707
ベルト長さ固定側(m)
1
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール
形状
両端:ナローフック
色
ブルー
ベルト幅(mm)
50
破断強度(kg)
5000
ベルト長さ巻取側(m)
7
ベルト幅×厚さ(mm)
50×2
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません