HXB50-R2F ラッシングベルト 50mm幅 ワンピース(レールフック) HIDAX 82711505

代表画像

HXB50-R2F ラッシングベルト 50mm幅 ワンピース(レールフック) HIDAX 82711505
HXB50-R2F ラッシングベルト 50mm幅 ワンピース(レールフック) HIDAX 82711505

ラッシングベルト 50mm幅 ワンピース(レールフック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(12本)
ベルト長さ巻取側(m)2
内容量1箱(12本)注文コード82711505品番HXB50-R2F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
536-3704
ベルト長さ巻取側(m)
2
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ワンピース:スチール
形状
両端:ワンピース
ブルー
ベルト幅(mm)
50
破断強度(kg)
5000
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト幅×厚さ(mm)
50×2
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする