曜日別特売

熱風機”ホットドライヤー”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
温度範囲(℃)常温~350
消費電力(W)31.5
内容量1台注文コード82712081品番SHD-30HB
参考基準価格(税別)¥2,234,000販売価格(税込)¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

火を使わず電気により高い温度の熱風を発生させることが出来る業務用のドライヤーです。
空気を汚さないクリーンな熱風です。

用途
濡れたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房代わり。
魚介類の干し物や、海藻類など食品の乾燥に最適。
トラスコ品番
817-9687
容量(kW)
30
幅(mm)
1146
奥行(mm)
614
消費電力(W)
31.5
材質
本体:鉄
高さ(mm)
695
電源(V)
三相200
温度範囲(℃)
常温~350
吸入口径(Φmm)
148
吐出口径(Φmm)
148
騒音値(dB)
79/83
注意
※(注1)電源コードの種類はご使用環境にあったものをご使用ください。また、延長される場合は、適正な断面積の電源コードをご使用ください。
※(注2)爆発性、可燃性、腐食性ガスの加熱及びこれらの雰囲気では絶対に使用しないでください。
※(注3)吐出口には無理な力を加えないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする