パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
メガストーンコーティング ダイキャストIH対応いため鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82712317
品番
HB-4426
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
4層コーティングで特厚。耐摩耗試験100万回クリア。お手入れしやすい一体型。オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂
質量(g)
747
サイズ(cm)
28
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、焼付け塗装(外面)
全長A×幅B×高さC(mm)
490×300×110