PG5308A 電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN 82713481

PG5308A 電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN 82713481
PG5308A 電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN 82713481
PG5308A 電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN 82713481
PG5308A 電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN 82713481
PG5308A 電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN 82713481

電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●アウトレット切替:×●計測:バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視●USB 2.0 Type-A ポート:○●アウトレットタイプ:NEMA 5-20R×8
注文コード
82713481
品番
PG5308A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

ATEN PG5308は、8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。
PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。

質量(kg)
4.27
出力電圧(V)
100 - 120 AC
定格入力電圧(V)
100 - 120 AC
接続
入力接続:NEMA L5-30P
入力電源
3600VA(最大)、2880VA(ULディレーティング)
仕様
●アウトレット切替:×●計測:バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視●USB 2.0 Type-A ポート:○●アウトレットタイプ:NEMA 5-20R×8
湿度(%RH)
(動作&保管)0~80(結露なきこと)
安全性
安全性検証:UL、PSE
ブレーカ
UL489×2
動作/保管温度(℃)
0~60/-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.24×21×4.4
入力周波数(Hz)
50~60
EMC規格
FCC
RoHS指令(10物質対応)
対応
計測精度
0.01
ポート
LANポート:10/100/1000M、PON+COMポート:RJ-45×1、環境センサーポート:RJ-45×1
最大入力電流(A)
30(最大)、24(ULディレーティング)
電源ケーブル
3 m
グリーンマーク
認定
最大出力電流(A)
【アウトレット】20(最大)、16(ULディレーディング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする