ブルートゥースヘッドホン a-Seven Wireless ブラック RJS-ASEW-BK2 [Bluetooth]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82715019 品番RJSASEWBK2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

もしあなたが長い連続再生時間と耐久性を求めるのであればa-Seven Wireless が適しているでしょう。連続時間は25 時間、連続待受時間は840 時間。軽量かつ強固なアルミニウムで製造されたa-Seven Wireless は非常にタフに作られています。

付属品3.5mmステレオミニプラグケーブル、 充電用USBケーブル、ユーザーズガイド(多言語版) 型式ダイナミック ブラック 質量(g)185 電源内蔵リチウムポリマー 適合規格Bluetooth 4.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×200×38(収納サイズ) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)2 連続再生時間25時間 音圧感度(dB)102 通信距離(m)10 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状オーバーヘッド型 スピーカーサイズ(mm)40 連続待受時間840時間 対応コーデックQualcommaptX、SBC、AAC、QualcommaptX、SBC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、DI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする