FGBCS-25-12-6-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82715845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBCS-25-12-6-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82715845
FGBCS-25-12-6-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82715845

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はばね定数・質量・寸法dなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ばね定数(N/mm)
317
質量(g)
7
寸法d(mm)
6.4
注文コード
82715845
品番
FGBCS-25-12-6-70
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

・座金を組み込んだゴム製バンパ。市販の六角穴付きボルトで機器・装置への取りつけができます。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。

質量(g)
7
硬度
A70
寸法d(mm)
6.4
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
25
最大荷重(N)
950
寸法d1(mm)
11
ばね定数(N/mm)
317
H(mm)
12
最大たわみ量(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする