※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 82716825
- 品番
- USAFS-40-70-MT-T-HD
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
・UXAFS-HD用のブラケット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
・本体は耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。
・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、ブラケット内部および取りつけ面のすき間に異物や薬品が侵入するのを防ぎます。
・クラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。
・A寸法に対応する直径のシャフトやパイプにもご使用いただけます。
・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
・使用可能温度:-20℃~110℃