FGBCS-42-20-10-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82717665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBCS-42-20-10-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82717665
FGBCS-42-20-10-70 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社) 82717665

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 座金つき

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はばね定数・質量・寸法dなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ばね定数(N/mm)
668
質量(g)
35
寸法d(mm)
10.5
注文コード
82717665
品番
FGBCS-42-20-10-70
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・座金を組み込んだゴム製バンパ。市販の六角穴付きボルトで機器・装置への取りつけができます。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。

質量(g)
35
硬度
A70
寸法d(mm)
10.5
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
42
最大荷重(N)
3340
寸法d1(mm)
17.5
ばね定数(N/mm)
668
H(mm)
20
最大たわみ量(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする