曜日別特売
UTMS-20-250 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 82723877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTMS-20-250 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 82723877
UTMS-20-250 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 82723877

鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつきUTMS-20-250

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法L(mm)270
内容量1個注文コード82723877品番UTMS-20-250
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・ショットブラストの美しい仕上げ。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。
・マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。
・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。

質量(g)
828
寸法L(mm)
270
寸法H(mm)
68
寸法L1(mm)
250
寸法A(mm)
20
寸法h(mm)
48
寸法Lm(mm)
20
許容荷重(N)
1000
M
M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする