曜日別特売
UDMS-28-500 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82723895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDMS-28-500 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82723895
UDMS-28-500 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82723895
UDMS-28-500 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82723895

鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法L(mm)532
内容量1個注文コード82723895品番UDMS-28-500
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

・円形断面のステンレス取っ手。
・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
・ショットブラストの美しい仕上げ。
・マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。
・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
・「UDMS-28」は中空パイプを使用。軽量です。

質量(g)
1205
寸法L(mm)
532
寸法L1(mm)
500
寸法H(mm)
90
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
32
寸法W(mm)
144
寸法M(mm)
M10
寸法h(mm)
62
寸法Lm(mm)
20
許容荷重(N)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする