曜日別特売
UDFS-28-350-P 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82728278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDFS-28-350-P 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82728278
UDFS-28-350-P 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82728278
UDFS-28-350-P 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 82728278

鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は質量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
950
注文コード
82728278
品番
UDFS-28-350-P
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

・円形断面のステンレス取っ手。
・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
・ショットブラストの美しい仕上げ。
・「URFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

質量(g)
950
寸法L(mm)
382
寸法L1(mm)
350
付属ねじ有無
有
寸法H(mm)
90
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
32
寸法W(mm)
144
寸法M(mm)
M10
寸法h(mm)
62
寸法Lf(mm)
17
許容荷重(N)
1000
ねじサイズ
M10×16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする