400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607

400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607
400-SKB083 キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワダイレクト 82733607

キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用400-SKB083

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82733607
品番
400-SKB083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

iPad A16・10.9インチiPad(第10世代)専用ケースとBluetoothキーボードがセットになったモデルです。
タッチパッドを搭載しており指先だけでカーソル操作ができるため資料作成やブラウジングがスムーズになります。
日本語JIS配列を採用しているため普段のPCと同じ感覚で入力でき初心者でも迷わず使えます。
パンタグラフ構造とアイソレーション設計のキーにより軽快な打鍵と誤入力の少ない快適なタイピングを実現します。
iPadにペンを装着したままケース部分に収納可能。
キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載

セット内容
取扱説明書、キーボード、IPAD専用ケース、充電用ケーブル(USB Aコネクタ-TypeCコネクタ)
ストローク
キー:1.1プラスマイナス0.5
ピッチ
キー:17.5
スイッチ
キー:パンタグラフ
適合規格
Bluetooth 5.0 Class2
対応OS
iPadOS 16~26※かな入力非対応
接続方式
Bluetooth
対応機種
iPad A16、2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)※専用モデルです
対応
タッチパッド:あり、アイソレーション:あり、防水防塵規格:なし
機能
静音:なし
動作力
55プラスマイナス5
キー数
81キー
キー配列
日本語
充電時間
約2時間
使用電池
充電池
印刷方式
シルク印刷
通信可能距離(m)
10※使用環境によって異なります。
連続動作時間
約40時間
連続待機時間
約2400時間
プロファイル
HID (Huan Interface Device Profile)
マルチペアリング
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする