400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695

400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695
400-MAWB231BL ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト 82733695

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82733695
品番
400-MAWB231BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

Bluetoothと2.4GHzワイヤレス接続に対応し、ノートパソコンやタブレットなど幅広いデバイスで使用できるペン型マウスです。
ペンのように握れるスリム形状で長時間作業でも手首への負担を軽減し、狭いスペースや外出先でもスムーズに操作できます。
戻る・進むボタンを搭載しているため、ブラウジングや資料閲覧時のページ移動を効率化できます。
便利なペンクリップ付きでポケットやノートに挟んで持ち運べるため、テレワークや出張先でもすぐに使えます。
コード不要のワイヤレス設計によりデスク周りをすっきり保ち、ビジネスから学習用途まで幅広く活躍します。
レシーバー用にUSB-C変換アダプタを付属しており、USB-Cポートへの接続も可能です。
充電式なので電池交換不要です。
電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。

性能
電池:約4.5
材質
ABS
適合規格
Bluetooth 5.1 Class2
方式
読み取り:光学センサー方式(ブルーLED)
対応OS
Windows 11・10、macOS 26・15・14・13、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~13、ChromeOS
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
Bluetooth、2.4Hzワイヤレス
対応機種
Bluetooth HIDプロファイル対応、または、USB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能
800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
対応
レシーバー収納:あり
機能
静音:左ボタン、サイドボタン、ホイールボタン
インターフェース
USB1.1
電池
充電池
ボタン数
5ボタン
通信可能距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
1台
プロファイル
HID (Huan Interface Device Profile)
電波周波数
2.4Hz帯
マルチペアリング
なし
接続先
切替台数:2台※USB Aレシーバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする