ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型
Bluetoothと2.4GHzワイヤレス接続に対応し、ノートパソコンやタブレットなど幅広いデバイスで使用できるペン型マウスです。
ペンのように握れるスリム形状で長時間作業でも手首への負担を軽減し、狭いスペースや外出先でもスムーズに操作できます。
戻る・進むボタンを搭載しているため、ブラウジングや資料閲覧時のページ移動を効率化できます。
便利なペンクリップ付きでポケットやノートに挟んで持ち運べるため、テレワークや出張先でもすぐに使えます。
コード不要のワイヤレス設計によりデスク周りをすっきり保ち、ビジネスから学習用途まで幅広く活躍します。
レシーバー用にUSB-C変換アダプタを付属しており、USB-Cポートへの接続も可能です。
充電式なので電池交換不要です。
電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
- 性能
- 電池:約4.5
- 材質
- ABS
- 適合規格
- Bluetooth 5.1 Class2
- 方式
- 読み取り:光学センサー方式(ブルーLED)
- 対応OS
- Windows 11・10、macOS 26・15・14・13、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~13、ChromeOS
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ
- 接続方式
- Bluetooth、2.4Hzワイヤレス
- 対応機種
- Bluetooth HIDプロファイル対応、または、USB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 分解能
- 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
- 対応
- レシーバー収納:あり
- 機能
- 静音:左ボタン、サイドボタン、ホイールボタン
- インターフェース
- USB1.1
- 電池
- 充電池
- ボタン数
- 5ボタン
- 通信可能距離(m)
- 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- ポート
- 充電:USB Type-C
- Bluetooth
- 1台
- プロファイル
- HID (Huan Interface Device Profile)
- 電波周波数
- 2.4Hz帯
- マルチペアリング
- なし
- 接続先
- 切替台数:2台※USB Aレシーバー
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
































