ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246

ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246
ACA-PD113SETW AC充電器 USB PD対応 PD20W サンワサプライ 82734246

AC充電器 USB PD対応 PD20W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734246
品番
ACA-PD113SETW
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

発熱を抑えつつ高効率な電力変換を実現する次世代半導体「GaN」を採用し、高出力と小型化を両立したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。
スマートフォンやタブレットなどを高速充電できるUSB Power Delivery規格の20W出力に対応しています。
キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。
折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
機器への充電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。
過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。

仕様
GaN(窒化ガリウム)採用
セット内容
本体、USB Type-Cケーブル(約2m)、取扱説明書・保証書
材質
PC
タイプ
単ポート※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
使用温度範囲
0~30℃
最大出力(W)
USB PD対応:20
対応機種
USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
対応
USB PD、プラグ収納
定格出力
DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)
ケーブル
ケーブル付属
出力端子
USB Type-C
USBポート数
1ポート
プラグ形状
2P
定格入力
AC100-240V 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする