USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350

USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350
USB-5TCPS20N USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ 82734350

USBハブ USB 5Gbps

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734350
品番
USB-5TCPS20N
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。
背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)
エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。
ACアダプターは外れにくいロック式です。
付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。
USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。
PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。
接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。
接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。
USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】
本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。
接続する機器によって充電方式が異なります。

対応OS
Windows11,10
macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
付属品
ACアダプタ:DC19V 15.75A(300W)、DC出力ケーブル長/約1.2m、AC電源ケーブル長/約1m、ACアダプタサイズ/約W254×D116×H47mm・約1.6kg
セット内容
取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×2、電源ケーブル×2、L型プレートx2、USB5Gbpsケーブル(C-Cケーブル)、固定用ネジ16個
適合規格
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ケーブル長(m)
ACアダプタケーブル:約1.2、M4ACアダプタ用電源ケーブル:約1
コネクタ形状
USB Type-C
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
入力電流(A)
1.7A DC 12V
動作温度(℃)
0~40※結露なきこと
動作湿度(%)
0~80※結露なきこと
電源供給方式
セルフパワー
保管温度(℃)
0~60
ケーブル長(cm)
約180
USBポート数
USB Type-Cメス×20ポート(USB 5Gbps)
データ転送速度
5Gbps(理論値)
供給電源
最大27W(1ポートあたり/セルフパワー時)
ケーブルタイプ
ケーブル着脱

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする