92313-065 しめTAC用IDFヘルール付ニップル(SUS304) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740239

しめTAC用IDFヘルール付ニップル(SUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)77.5
内容量1個注文コード82740239品番92313-065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
寸法
ヘルール:2.5S
寸法d(mm)
77.5
寸法L1(mm)
125
寸法L2(mm)
72
クランプ
【IDF】2.5S【ISO】50A
材質
SUS
寸法d1(mm)
57
寸法d2(mm)
63
寸法d3(mm)
70.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする