TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
しめTAC用IDFヘルール付ニップル(SUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法d(mm)
50.5
77.5
50.5
91
64
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82740257
品番
92313-038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
寸法
ヘルール:1.5S
寸法d(mm)
50.5
寸法L1(mm)
95
寸法L2(mm)
55
クランプ
【IDF】1.5S【ISO】32A
材質
SUS
寸法d1(mm)
32.8
寸法d2(mm)
37.8
寸法d3(mm)
43.5
RoHS指令(10物質対応)
対応