92313-075 しめTAC用IDFヘルール付ニップル(SUS304) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82740397

しめTAC用IDFヘルール付ニップル(SUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)91
内容量1個注文コード82740397品番92313-075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
寸法
ヘルール:3S
寸法d(mm)
91
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
83
クランプ
【IDF】3S【ISO】65A
材質
SUS
寸法d1(mm)
69
寸法d2(mm)
75.5
寸法d3(mm)
83.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする