曜日別特売
- ユニード+パッキン付きプッシュ&ペダル 30L オフホワイト TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 82740765

- ユニード+パッキン付きプッシュ&ペダル 30L オフホワイト TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 82740765
- ユニード+パッキン付きプッシュ&ペダル 30L オフホワイト TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 82740765

ユニード+パッキン付きプッシュ&ペダル 30L オフホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82740765
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

小窓、ペダルの2通りの捨て方ができます。ペダルを踏むとフタが大きく開きます。
小窓、本体の2つのパッキン付きでにおいが漏れにくい。
ゴミ袋が掛けられる背面フック付き。分別に便利です。

材質
ポリプロピレン
質量(g)
1785
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×42×47.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥630/税込¥693
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする