017210-2511A【ワケあり】 ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURAN 82747135

017210-2511A【ワケあり】 ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURAN 82747135
017210-2511A【ワケあり】 ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURAN 82747135

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
容量(mL)
25
材質
キャップ:ポリブチレンテレフタレート、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス
注文コード
82747135
品番
017210-2511A【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)アウトレット
¥34,98028,980

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
キャップ:ポリブチレンテレフタレート、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス
容量(mL)
25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
70
口内径(Φmm)
14
ねじ規格
GL-25
胴外径(Φmm)
36
注意
※高さには栓を含みません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする