- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:500●メンブレン:PES●孔径:0.1μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠
- アズワン品番
- 67-2481-40