RB-2604 熊よけアラーム Richbond 82747650

 

RB-2604 熊よけアラーム Richbond 82747650
RB-2604 熊よけアラーム Richbond 82747650
RB-2604 熊よけアラーム Richbond 82747650
RB-2604 熊よけアラーム Richbond 82747650

熊よけアラーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82747650
品番
RB-2604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

4種類の音が選べます(猟銃&爆竹、オオカミの鳴き声、猛獣の鳴き声、SOS)
音量は4段階で調整可能です
LEDライト搭載

用途
熊よけや防犯防災用に
付属品
タイプCケーブル、カラビナ
材質
ABS
本体寸法(mm)
100×55×20
連続使用時間(時間)
約1~2
音圧レベル(dB)
最大130
充電時間(時間)
約1~1.5
内蔵電池
リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)
500
注意
※本体は防水タイプではございません
※連続使用時間は音圧等により大きく異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする