曜日別特売
FJ-BT-DISP (FJ-BT用外部表示器) 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ 82750860

FJ-BT-DISP (FJ-BT用外部表示器) 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ 82750860
FJ-BT-DISP (FJ-BT用外部表示器) 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ 82750860

外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード82750860品番FJ-BT-DISP (FJ-BT用外部表示器)
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

FJ-BTシリーズ用外部表示器
手元で計量値を確認したり、はかりの各種操作が可能
FJ-BTシリーズに標準付属
FJ-BTシリーズとのみペアリングが可能(検定付きFJ-BT-Kシリーズとはペアリングできません。)
外部表示器1台に対してはかり1台を接続することが可能

対象機種FJ-BT(FJ-BT-Kは不可)電源単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約26mm使用時間(時間)【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】:約100【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】:約70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
関連資料:外形寸法図(0.03MB)取扱説明書:(3.22MB)
注意
※検定付きモデルFJ-BT-Kには使用できません。
※防水仕様ではありません。
※乾電池は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする