曜日別特売
- 珈琲所 コメダ珈琲店監修ココアクリーム 丸和油脂 82769736

商品画像

- 珈琲所 コメダ珈琲店監修ココアクリーム 丸和油脂 82769736
- 珈琲所 コメダ珈琲店監修ココアクリーム 丸和油脂 82769736
- 珈琲所 コメダ珈琲店監修ココアクリーム 丸和油脂 82769736
- 珈琲所 コメダ珈琲店監修ココアクリーム 丸和油脂 82769736
- 珈琲所 コメダ珈琲店監修ココアクリーム 丸和油脂 82769736

珈琲所 コメダ珈琲店監修ココアクリーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(180g×6個)
注文コード
82769736
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,806
販売価格(税別)
2,598

ココアパウダーを11%配合したカカオのコクが味わえる濃厚なクリーム。カカオとミルクのバランスにこだわりました。ぬってからトーストするとトロッととろける食感に!ふわっと口溶けの良いホイップタイプ。

用途
特定原材料(8品目)中小麦落花生(ピーナッツ)を含む製品と共通の設備で製造しております。本品の製造工場では小麦落花生(ピーナッツ)アーモンドごまりんごを含む製品を製造しております。開封後は常温(30℃以下)で保存し1ヶ月を目安にお召し上がりください。高温になると油が溶けて分離することがあります。また容器を横にするとクリームが片寄り空洞ができたり容量が不足しているように見える場合がありますので常温(30℃以下)で保存してください。低温では硬くなりますが品質には問題ありません。室温(20℃程度)に戻すと塗りやすくなります。
注意
※直射日光を避け、30℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする