PROZONE
プロゾーン ソフトマルチショルダーZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
イエロー
セルリアンブルー
マッドブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82771748
品番
SMSZ-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・ベルトを通して腰袋のように使いたいお客様のご要望にお応えし、少しコンパクトになりました
・より体に密着!使いやすくなりました
・ベルト通し穴付き(50mmまで対応)
・コンパクトサイズでも十分な容量
用途
さまざま場面で大活躍
色
イエロー
材質(本体)
低密度ポリエチレン
本体寸法(mm)
295×260×140
耐熱温度(℃)
70
材質(ベルト)
ポリプロピレン
耐冷温度(℃)
-20