曜日別特売
SMSZ-CB プロゾーン ソフトマルチショルダーZ PROZONE 82771757

プロゾーン ソフトマルチショルダーZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色セルリアンブルー
内容量1個注文コード82771757品番SMSZ-CB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・ベルトを通して腰袋のように使いたいお客様のご要望にお応えし、少しコンパクトになりました
・より体に密着!使いやすくなりました
・ベルト通し穴付き(50mmまで対応)
・コンパクトサイズでも十分な容量

用途
さまざま場面で大活躍
色
セルリアンブルー
材質(本体)
低密度ポリエチレン
本体寸法(mm)
295×260×140
耐熱温度(℃)
70
材質(ベルト)
ポリプロピレン
耐冷温度(℃)
-20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする