曜日別特売
285135 作業袋 イエローベルト YT08YB001 YELLOTOOLS 82771845

特長

285135 作業袋 イエローベルト YT08YB001 YELLOTOOLS 82771845
285135 作業袋 イエローベルト YT08YB001 YELLOTOOLS 82771845
285135 作業袋 イエローベルト YT08YB001 YELLOTOOLS 82771845
285135 作業袋 イエローベルト YT08YB001 YELLOTOOLS 82771845

作業袋 イエローベルト YT08YB001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82771845
品番
285135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

マチのある四角いスタンダードな作業袋です。丈夫なナイロン生地でポケットは10個あります。スピードマグなどのマグネットを装着できる金属板を装備。

用途
ベルト付きのマチあり作業袋に
質量(kg)
0.5
寸法(cm)
23×19×9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする