差込型端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(150個)
内容量1箱(150個)注文コード82773638品番294-4002 インジナシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。

取付
スナップインフットなし
測定電位範囲
2
適合ユニット
クランピング:10
適合
0.5…12/18…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5…1.52/18…14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)
色
ホワイト
種類
接続可能電線:銅
方向
サイドエントリ配線

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする