差込型端子台

差込型端子台 - ワゴジャパン差込型端子台 - ワゴジャパン差込型端子台 - ワゴジャパン

ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。

適合
0.5…12/18…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5…1.52/18…14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)
色
ホワイト
種類
接続可能電線:銅
方向
サイドエントリ配線
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付
測定電位範囲
適合ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82773638294-4002 インジナシ1箱(150個)スナップインフットなし2クランピング:10
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778590294-50031箱(100個)スナップインフット付3クランピング:15
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする