862-552 ワンタッチ端子台 ワゴジャパン 82774347

862-552 ワンタッチ端子台 ワゴジャパン 82774347
862-552 ワンタッチ端子台 ワゴジャパン 82774347

ワンタッチ端子台862-552

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(250個)
極数2
内容量1箱(250個)注文コード82774347品番862-552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。

幅(mm)
24/0.945インチ
質量(kg)
13.6
取付
ネジ取付け
極数
2
測定電位範囲
2
適合
0.5...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
色
ブラック
高さ(mm)
27.5/1.083インチ
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:35/1.378インチ
定格電流(A)
32
方向
サイドエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
高さ(inch)
表面:22.3/0.878インチ
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする