ワンタッチ端子台
ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
- 適合
- 0.5...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 27.5/1.083インチ
- 種類
- 接続可能電線:銅
- 寸法
- 奥行:35/1.378インチ
- 定格電流(A)
- 32
- 方向
- サイドエントリ配線
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 高さ(inch)
- 表面:22.3/0.878インチ
- 燃焼性
- V0
端子台 の新着商品
カテゴリ



























