曜日別特売
770-111 プラグ ワゴジャパン 82776639

プラグ770-111

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(25個)
内容量1箱(25個)注文コード82776639品番770-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

用途
空中配線用;ドライバ操作
質量(kg)
0.4
色
ブラック
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.018(火災)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする