ワゴジャパン
差込型端子台
294-5003
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
¥26,980
1箱(150個)
¥24,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
82778590
品番
294-5003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
取付
スナップインフット付
測定電位範囲
3
適合ユニット
クランピング:15
適合
0.5…12/18…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.5...1.52/18...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)、0.5…1.52/18…14AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)
色
ホワイト
種類
接続可能電線:銅
方向
サイドエントリ配線