ワゴジャパン
ワンタッチ端子台
862-525
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
¥139,800
1箱(250個)
極数
5
2
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
82778915
品番
862-525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。
幅(mm)
60/2.362インチ
質量(kg)
33.8
取付
スナップインマウンティングフット位置2、4
極数
5
測定電位範囲
5
適合
0.5...1.52/20...16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
色
ブラック
高さ(mm)
27.5/1.083インチ
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:35/1.378インチ
定格電流(A)
32
方向
サイドエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
高さ(inch)
表面:22.3/0.878インチ
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:20