ワゴジャパン
スチールキャリアレール2M
210-112
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
82780191
品番
210-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
幅(mm)
2000/78.74インチ
質量(kg)
630
色
シルバー色
高さ(mm)
7.5/0.295インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:35/1.378インチ