YOKOHAMA(横浜ゴム)
AMR金具 FC300・WSR5Z用
商品レビューを投稿する
内容量
1個
内径(Φmm)
6
概略質量(g)
95
注文コード
82780609
品番
AMR1004-06
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
内径・概略質量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
用途
FC300用ホース金具
形状
管用平行めねじユニオン(めすシート)
寸法L(mm)
64
内径(Φmm)
6
寸法D(mm)
41
寸法X(mm)
19
寸法Y(mm)
22
適合ホースサイズ
6
概略質量(g)
95
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。