CRITERION 布巻ウォーターホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82780776 品番 12x3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。
本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。

用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用 仕様3P 材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム ブラック 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-30〜60 内径(Φmm)12.7 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)21.5(±1.5) 最小曲げ半径(mm)120 呼称12 使用流体 特性耐水・耐圧・軽量 参考質量(kg/m)0.3
注意
※固定配管でご使用の場合、ホースがねじれ耐圧性が低下します。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82782158
2022-12-20
用途:
エンジン冷却水系のホースとして

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする