曜日別特売
クリンエース#5 コックシューズ 福山ゴム工業 82784811

クリンエース#5 コックシューズ 福山ゴム工業 82784811
クリンエース#5 コックシューズ 福山ゴム工業 82784811

コックシューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード82784811品番クリンエース#5
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

360度グリップ力を発揮。油による劣化がしにくい耐油・耐滑ソール。軽量素材+高クッション+踵部の優れた衝撃吸収性により、長時間の使用でも疲れにくく快適。ハンズフリーインで脱ぎ履きしやすい履口設計。内部全体に抗菌防臭加工を施し、清潔に保ちやすい。

色
ホワイト
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA+ラバー
標準質量(g/片足)
280
足幅
3E相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする