仕様●メーカー:コニシ●型番:#57178●商品名:変成シリコンコーク●内容量:333mL●使用温度範囲:-40〜90℃●色:灰●硬化時間:3〜6時間(23℃)●粘度:1100〜1700Pa・s●用途:一般建築物の内外装目地。浴室・洗面所・台所まわりのシール。モルタル・コンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど。※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。●標準施工量:5mm×5mm目地 12〜13m●入数:10本
アズワン品番67-7211-89
危険物の類別非危険物