EA930-6 シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ エスコ 82785799

EA930-6 シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ エスコ 82785799
EA930-6 シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ エスコ 82785799

シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10本)仕様●メーカー:スリーボンド●型番:5211●内容量:330mL●使用温度範囲:-60~200℃●色:白●硬化時間:24時間●用途:モルタル、コンクリートブロックの目地ボックスカルバート目地コンクリートのエクスパンションジョイントサッシまわりの目地タイルと浴槽の目地タイルと洗面台の目地●入数:10本注文コード82785799品番EA930-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,870
販売価格(税別)
11,700

一成分形シリコーン樹脂剤
耐候性、耐久性に優れています。
シリコン入りシール剤
目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。

仕様●メーカー:スリーボンド●型番:5211●内容量:330mL●使用温度範囲:-60~200℃●色:白●硬化時間:24時間●用途:モルタル、コンクリートブロックの目地ボックスカルバート目地コンクリートのエクスパンションジョイントサッシまわりの目地タイルと浴槽の目地タイルと洗面台の目地●入数:10本アズワン品番67-7211-82危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする