3/22より値下げ!現場を応援

2ピース ハンドルバーエンド ノーマルハンドル用

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82785842 品番 06-01-0393
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状が可能になり、立体感を際立たせています。
装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップをお楽しみ頂けます。

用途PCX・GROM・Dunk・FORZASiノーマルハンドルパイプ用 セット内容バーエンド、バーエンドカバー、切り欠きのハンドルエンド部に対応するカラー、ソケットキャップスクリュー6×35と6×25の2種類、プレーンワッシャ、固定ボルト用のブラインドキャップ レッド/レッド 適合車種GROM(JC61-1000001〜1299999/JC61-13000001〜)、GROM(JC75-1000001〜)、MSX125/MSX125SF、クロスカブ(JA10-4000001〜)、スーパーカブ50プロ(FI)(AA07-1000001〜)、スーパーカブ110プロ(FI)(JA42-1000001〜)、Dio110(JF31-1000001〜/JF58-1000001〜)、ZOOMER-X(JF52-1000001〜)、ZOOMER-X(タイモデル)(MLHJF382)、FORZAS(iMF12-1000001〜)、PCX(JF28-1000001〜/JF56-1000001〜)、PCX150(KF12-1000001〜/KF18-1000001〜)、LEAD125(JF45-1000001〜)、Dunk(AF74-1000001〜/AF78-1100001〜)、TACT(AF75-1000001〜1099999/AF79-1100001〜)、ジョルノ(AF77-1000001〜)、NMAX(SE86J)、アドレス125(DT11A-100001〜)
注意
※ノーマルハンドルパイプに限ります。
※クロスカブに装着する際はカラーの切り欠き部とノーマルハンドルエンド部の切り欠きを合わせます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82785833
2023-07-28
用途:
純正が少し長いので交換しました。
有限会社イマイ設備サービス 様 (建設業・工事業)

さりげないアクセントになり良いと思います。
取り付けは簡単でした。

対象商品:
82785824
2018-09-25
用途:
クロスカブ用に
その他業種

クロスカブの純正から交換。
純正に比べウエイトが軽いのでハンドルの振動を心配しましたが、キャンプ道具など重たいものを積まない限り大丈夫です。
ちょいカスタムでいい感じになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする