曜日別特売
PJA-08x6M パイロジャケット(PYROJACKET) YOKOHAMA(横浜ゴム) 82786507

パイロジャケット(PYROJACKET)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ6(m)
内径13(Φmm)
13
8
10
11
16
19
22
25
29
32
35
38
41
44
51
57
64
70
76
83
89
102
127
内容量1本注文コード82786507品番PJA-08x6M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、
高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。

用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20質量(g)1200長さ(m)6内径(Φmm)13耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする