曜日別特売
WPP-A4BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786588

WPP-A4BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786588
WPP-A4BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786588
WPP-A4BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786588
WPP-A4BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786588
WPP-A4BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786588
WPP-A4BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786588
WPP-A4BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786588

木製ポスターパネル ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)245
内容量1枚注文コード82786588品番WPP-A4BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポスターがキリッと締まるブラックフレーム。木製フレームで軽量、透明パネルで掲示物をしっかり保護。

用途
ポスター、チラシ、フライヤーの掲示、展示。壁掛け。
質量(g)
245
外形寸法(mm)
244×23×331
面板有効寸法(mm)
204×291
付属品
吊り下げヒモ/ネジ2本/プラグ2本
材質
【透明パネルカバー】PET【裏板】発泡PS【フレーム】天然木【吊り下げヒモ】ナイロン【ネジ/留め金具】スチール【プラグ】PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする