ポスターパネル
- 付属品
- 直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス(B0・A0には付きません)
- 質量(kg)
- 3.4
- フレーム
- アルミ押出材(ステン・ゴールド)アルマイト仕上/(ホワイト)ツヤ有りアルマイト仕上/(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上/(木目ナチュラル・木目セピア)木目シート貼り仕上
- 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 632×879×25.5
- コーナー
- 亜鉛ダイカスト(ステン・ゴールド)メッキ仕上/(ホワイト・ブラック・ナチュラル・セピア)塗装仕上
- 有効寸法(mm)
- 画面:581×828
- 用紙寸法(mm)
- A1(594×841)
- 面板寸法(mm)
- 1.5mm透明アクリル/3mmMDFボード(B0のみ:2mm透明アクリル/3mmベニヤ)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
看板・POP・掲示用品 の新着商品
カテゴリ










![ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82067889-260707-02.jpg)




